| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018886928 Herst.-Nr.: 1150692 EAN/GTIN: 4026755414073 |
| |
|
| | |
| OV Unterputznetzteil mit Wandhalterung für die Umrüstung von batteriebetriebenen Raumbediengeräten R-Tronic T/TF auf eine externe Spannungsversorgung (100-240 V ~/50-60 Hz) Weitere Informationen: | | eClassID: | 36160002801 | HerstellerNr: | 1150692 | Werksnummer: | 7000525369 | Länge netto mm: | 85,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 85,00 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Unterputznetzteil |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,30* | € 51,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,16* | € 53,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,35* | € 54,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,46* | € 58,94* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,59* | € 60,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|