Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1011410 OV Thermostat Uni LHB ohne Nullstellung 7-28 GradC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1011410 OV Thermostat Uni LHB ohne Nullstellung 7-28 GradC weiß
OVENTROP 1011410 OV Thermostat Uni LHB ohne Nullstellung 7-28 GradC weiß
OVENTROP 1011410 OV Thermostat Uni LHB ohne Nullstellung 7-28 GradC weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018886822
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1011410
EAN/GTIN:
     4026755318043
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Anschlussverschraubung
Heizkörperregler
OV Thermostat Uni LHB ohne Nullstellung 7-28 GradC weiß mit Flüssig-Fühler Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss am Ventil: M30 x 1,5 · Durchmesser Fernfühler: 0 · Geeignet für Heizkörper: Ja · Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum: 0 · Länge Fernfühler: 0 · Max. Länge des Kabels vom Kapillarsensor:
Weitere Informationen:
eClassID:
330600345
HerstellerNr:
1011410
Werksnummer:
7000520037
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
OV Thermostat Uni LHB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,57*
€ 20,65*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,15*
€ 21,47*
5 Tage
470
1
€ 6,95*
ab € 16,34*
€ 22,89*
Lager 1955
112
1
€ 5,99*
ab € 16,70*
€ 23,54*
1 Tag
112
1
€ 5,50*
ab € 17,45*
€ 24,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.