| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018886769 Herst.-Nr.: 535050 EAN/GTIN: 8016615014501 |
| |
|
| | |
| Caleffi Druckminderer Messing ohne Manometer 3/4Zoll mit einteiliger austauschbarer Kartusche · entzinkungsfreies Messing-Gehäuse · mit Voreinstellanzeige · AG Anschlüsse mit Verschraubung · max. Betriebsdruck eingangsseitig: 25 bar · max. Betriebsdruck ausgangsseitig: 1-6 bar · max. Betriebstemperatur: 60 Weitere Informationen: | | eClassID: | 20132000102 | HerstellerNr: | 535050 | Werksnummer: | 7000535002 | Länge netto mm: | 155,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,970000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Druckminderer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,79* | € 61,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 50,22* | € 64,55* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,32* | € 65,10* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 51,43* | € 66,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 57,62* | € 72,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|