Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1011475 OV Thermostat Uni LD weiß, mit Nullstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1011475 OV Thermostat Uni LD weiß, mit Nullstellung
OVENTROP 1011475 OV Thermostat Uni LD weiß, mit Nullstellung
OVENTROP 1011475 OV Thermostat Uni LD weiß, mit Nullstellung
Artikel-Nr.:
     1955B-2018886766
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1011475
EAN/GTIN:
     4026755114980
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Anschlussverschraubung
Heizkörperregler
OV Thermostat Uni LD weiß, mit Nullstellung mit eingebautem Flüssig-Fühler · auf individuellen Sollwert begrenz- und blockierbar · ohne Memo-Scheibe · mit Frostschutzsicherung · Anschluss Klemmverbindung · Sollwertbereich 7-28 °C · Skalenkappe 0 * 1-5 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss a
Weitere Informationen:
eClassID:
33060028975
HerstellerNr:
1011475
Werksnummer:
7000417013
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,161000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
OV Thermostat Uni LD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 7,10*
€ 10,28*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,11*
€ 11,72*
2 Tage
149
8
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 12,12*
2 Tage
149
1
€ 6,95*
ab € 8,50*
€ 12,27*
Lager 1955
149
1
€ 5,99*
ab € 9,95*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.