Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1123116 OV Doppelsiebeinsatz Maschenweite 0,25mm, V2A DN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1123116 OV Doppelsiebeinsatz Maschenweite 0,25mm, V2A DN 50
OVENTROP 1123116 OV Doppelsiebeinsatz Maschenweite 0,25mm, V2A DN 50
OVENTROP 1123116 OV Doppelsiebeinsatz Maschenweite 0,25mm, V2A DN 50
Artikel-Nr.:
     1955B-2018886732
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1123116
EAN/GTIN:
     4026755132045
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
OV Doppelsiebeinsatz Maschenweite 0,25mm, V2A DN 50 für Schmutzfänger Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 64mm · Länge: 72mm · Maschenweite Filterelement: 0.25mm · Nenndurchmesser Filtergehäuse: DN 50 · Werkstoff: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
33161020116
HerstellerNr:
1123116
Werksnummer:
7000521523
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
65,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Doppelsiebeinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,73*
€ 28,92*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,48*
€ 32,29*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,59*
€ 32,71*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,56*
€ 35,05*
1
€ 5,95*
ab € 30,28*
€ 39,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.