| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018886628 Herst.-Nr.: 1045055 EAN/GTIN: 4026755121421 |
| |
|
| | |
| OV Flanschenschieber Hygate AFC PN 16, Grauguss DN 150 absperrbar · Gehäuse · Deckel und Stopfbuchsaufnahme aus Grauguss · Spindel und Ventil-Sitz aus Messing · Rundflansche nach DIN EN 1092-2 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Flansch · Anschluss 2: Flansch · Balgventil: Nein · Bedienung: Handr Weitere Informationen: | | eClassID: | 33161017155 | HerstellerNr: | 1045055 | Werksnummer: | 7000520527 | Länge netto mm: | 600,00 | Breite netto mm: | 290,00 | Höhe netto mm: | 350,00 | Gewicht netto Kg: | 56,500000 | Gewicht brutto Kg: | 56,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Flanschenschieber Hygate AFC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 693,12* | € 794,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 745,54* | € 851,44* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 758,72* | € 875,24* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 773,21* | € 879,37* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 777,01* | € 883,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|