Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1101704 OV Blindstopfen PN 10 MS vernickelt selbstdichtend 1/2Zo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1101704 OV Blindstopfen PN 10 MS vernickelt selbstdichtend 1/2Zo
OVENTROP 1101704 OV Blindstopfen PN 10 MS vernickelt selbstdichtend 1/2Zo
OVENTROP 1101704 OV Blindstopfen PN 10 MS vernickelt selbstdichtend 1/2Zo
Artikel-Nr.:
     1955B-2018886606
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1101704
EAN/GTIN:
     4026755131284
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Blindstopfen
Blindstopfen Heizkörper
Heizkörperblindstopfen
OV Blindstopfen PN 10 MS vernickelt selbstdichtend 1/2Zoll Art.-Nr.: 1101704EAN: 4026755131284Hersteller: Oventrop GmbH &, · Co. KGTechnische Änderungen vorbehalten Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · FM-Prüfung: Nein · Gaszulassung QA: Nein · KIWA-P
Weitere Informationen:
eClassID:
3306002604
HerstellerNr:
1101704
Werksnummer:
7000521423
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,017000
Gewicht brutto Kg:
0,017000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Blindstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
50
50
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 0,92*
1 Tag
nicht lagernd
50
€ 5,59*
ab € 0,74*
€ 0,97*
1 Tag
50
50
€ 5,45*
ab € 0,89*
€ 1,16*
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,19*
1 Tag
50
50
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.