Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1011401 OV Thermostat Uni L 7-28 GradC, mit Flüssig-Fühler weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1011401 OV Thermostat Uni L 7-28 GradC, mit Flüssig-Fühler weiß
OVENTROP 1011401 OV Thermostat Uni L 7-28 GradC, mit Flüssig-Fühler weiß
OVENTROP 1011401 OV Thermostat Uni L 7-28 GradC, mit Flüssig-Fühler weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018886536
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1011401
EAN/GTIN:
     4026755114904
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Anschlussverschraubung
Heizkörperregler
OV Thermostat Uni L 7-28 GradC, mit Flüssig-Fühler weiß Thermostat-Gewindeanschluss M 30 x 1 · Sollwertbereich 7-28 °C · Skalenkappe 0 * 1-5 mit Nullstellung Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss am Ventil: M30 x 1,0 · Ausführung (1): gerade · Blockierung/Begrenzung Einstellbereich: Ja · Durchmesser Fe
Weitere Informationen:
eClassID:
330600018
HerstellerNr:
1011401
Werksnummer:
7000520036
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,176000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
OV Thermostat Uni L
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,07*
€ 14,51*
7 Tage
123
1
€ 6,95*
ab € 10,57*
€ 15,20*
Lager 1955
123
1
€ 5,99*
ab € 10,50*
€ 15,25*
2 Tage
123
6
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 15,33*
2 Tage
123
1
€ 5,50*
ab € 10,92*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.