Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1078097 OV Kugelhahn-Isolierung Optibal DN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1078097 OV Kugelhahn-Isolierung Optibal DN 50
OVENTROP 1078097 OV Kugelhahn-Isolierung Optibal DN 50
OVENTROP 1078097 OV Kugelhahn-Isolierung Optibal DN 50
Artikel-Nr.:
     1955B-2018885802
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1078097
EAN/GTIN:
     4026755382679
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Knebelgriff
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
OV Kugelhahn-Isolierung Optibal DN 50 für Kugelhähne Optibal aus Messing · mit verlängertem Knebelgriff aus Kunststoff · Kugelhähne mit IG (107 71/80/87/91..)
Weitere Informationen:
eClassID:
30264019006
HerstellerNr:
1078097
Werksnummer:
7000524653
Länge netto mm:
165,00
Breite netto mm:
165,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Kugelhahn-Isolierung Optibal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 4,00*
ab € 14,28*
€ 19,22*
1
€ 5,95*
ab € 14,69*
€ 19,83*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,05*
€ 20,24*
6 Tage
12
1
€ 6,95*
ab € 15,75*
€ 21,20*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,68*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.