| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018885788 Herst.-Nr.: 1101703 EAN/GTIN: 4026755131277 |
| |
|
| | |
| OV Blindstopfen PN 10 MS vernickelt selbstdichtend 3/8Zoll Art.-Nr.: 1101703EAN: 4026755131277Hersteller: Oventrop GmbH &, · Co. KGTechnische Änderungen vorbehalten Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · FM-Prüfung: Nein · Gaszulassung QA: Nein · KIWA-P Weitere Informationen: | | eClassID: | 3306002603 | HerstellerNr: | 1101703 | Werksnummer: | 7000521422 | Länge netto mm: | 21,00 | Breite netto mm: | 21,00 | Höhe netto mm: | 13,00 | Gewicht netto Kg: | 0,015000 | Gewicht brutto Kg: | 0,015000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Blindstopfen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,94* | € 2,99* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,00* | € 3,08* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,21* | € 3,20* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,23* | € 3,41* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,22* | € 3,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|