Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1077312 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 40, 1 1/2Zol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1077312 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 40, 1 1/2Zol
OVENTROP 1077312 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 40, 1 1/2Zol
OVENTROP 1077312 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 40, 1 1/2Zol
Artikel-Nr.:
     1955B-2018885474
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077312
EAN/GTIN:
     4026755367706
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 40, 1 1/2Zoll AG · IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Ventil: PTFE-Dichtungen · Kennzeic
Weitere Informationen:
eClassID:
33161014511
HerstellerNr:
1077312
Werksnummer:
7000524541
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,380000
Gewicht brutto Kg:
1,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,51*
€ 63,34*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,60*
€ 68,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,40*
€ 71,53*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,27*
€ 71,83*
€ 5,95*
ab € 63,71*
€ 80,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.