Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 MS DN 40, 1 1/2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1077312 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 40, 1 1/2Zol
OVENTROP 1077312 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 40, 1 1/2Zol
OVENTROP 1077312 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing DN 40, 1 1/2Zol
Artikel-Nr.:
     1498-7000524541
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077312
EAN/GTIN:
     4026755367706
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
AG · IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Ventil: PTFE-Dichtungen· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Ja· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Mediumtemperatur: -10 bis +100Grad Celsius· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndruck: PN 16· Nenndurchmesser (1): 40DN· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 40· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 40· Oberflächenschutz: vernickelt· Ventilwinkel: 0Grad· Werkstoff Gehäuse: Messing· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,51*
€ 63,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,60*
€ 68,12*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,40*
€ 71,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,27*
€ 71,83*
€ 5,95*
ab € 63,71*
€ 80,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.