Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1141091 OV Tauchhülse lose, Anschluss 1/2Zoll, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1141091 OV Tauchhülse lose, Anschluss 1/2Zoll, Messing
OVENTROP 1141091 OV Tauchhülse lose, Anschluss 1/2Zoll, Messing
OVENTROP 1141091 OV Tauchhülse lose, Anschluss 1/2Zoll, Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2018885335
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1141091
EAN/GTIN:
     4026755191691
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Tauchhülse
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
OV Tauchhülse lose, Anschluss 1/2Zoll, Messing Gewindeanschluss M 30 x 1,5. Einsatzbereich: Wasser · maximale Fühlertemperatur 30 K über dem Einstellwert. Für industrielle Anlagen · Warmwasserbereiter · Lufterhitzer · Wärmeschränke · Spülmaschinen · Flächenheizungen · u.a. Der Einstellbereich ist begr
Weitere Informationen:
eClassID:
331610107
HerstellerNr:
1141091
Werksnummer:
7000521587
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Tauchhülse
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,61*
€ 24,61*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,94*
€ 26,65*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,90*
€ 27,47*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 29,46*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.