| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018885054 Herst.-Nr.: 1359591 EAN/GTIN: 4026755359114 |
| |
|
| | |
| OV Wärmedämmung Regumat aus EPS für Wärmeübertrager 135 17 90/91 Wärmedämmung aus EPS für Regumat Wärmeübertrager 1351790 / 91 Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige Weitere Informationen: | | eClassID: | 37057802201 | HerstellerNr: | 1359591 | Werksnummer: | 7000522321 | Länge netto mm: | 590,00 | Breite netto mm: | 220,00 | Höhe netto mm: | 160,00 | Gewicht netto Kg: | 0,730000 | Gewicht brutto Kg: | 0,730000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Wärmedämmung Regumat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,09* | € 80,00* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,29* | € 87,78* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,26* | € 89,31* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,52* | € 89,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,77* | € 94,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|