Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CALEFFI 519500 Caleffi Differenzdruck-Überströmventil 3/4Zoll, 1-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CALEFFI 519500 Caleffi Differenzdruck-Überströmventil 3/4Zoll, 1-6
CALEFFI 519500 Caleffi Differenzdruck-Überströmventil 3/4Zoll, 1-6
CALEFFI 519500 Caleffi Differenzdruck-Überströmventil 3/4Zoll, 1-6
Artikel-Nr.:
     1955B-2018884613
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     519500
EAN/GTIN:
     8016615012293
Suchbegriffe:
Überströmventil
überströmventil
Caleffi Differenzdruck-Überströmventil 3/4Zoll, 1-6 mit Einstellskala und Verschraubung · max. Betriebsdruck 10 bar · max. Temperatur 110 °C · Einstellbereich 0,05-0,6 bar Weitere technische Eigenschaften: · Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar · Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 110Grad Celsius
Weitere Informationen:
eClassID:
30228000701
HerstellerNr:
519500
Werksnummer:
7000535024
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
110,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Differenzdruck-Überströmventil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
165
1
€ 5,99*
ab € 15,09*
€ 19,79*
9 Tage
178
1
€ 5,90*
ab € 15,73*
€ 20,47*
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 16,62*
€ 21,52*
3 Tage
99
1
€ 5,59*
ab € 17,38*
€ 22,37*
1 Tag
165
1
€ 5,50*
ab € 17,97*
€ 23,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.