Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1123108 OV Doppelsiebeinsatz Maschenweite 0,25mm, V2A DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1123108 OV Doppelsiebeinsatz Maschenweite 0,25mm, V2A DN 25
OVENTROP 1123108 OV Doppelsiebeinsatz Maschenweite 0,25mm, V2A DN 25
OVENTROP 1123108 OV Doppelsiebeinsatz Maschenweite 0,25mm, V2A DN 25
Artikel-Nr.:
     1955B-2018884554
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1123108
EAN/GTIN:
     4026755132014
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Ersatzsieb Druckluftarmatur
Ersatzsieb Pneumatikarmatur
Ersatzsieb Pneumatikgeräte
OV Doppelsiebeinsatz Maschenweite 0,25mm, V2A DN 25 für Schmutzfänger Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 31mm · Länge: 42mm · Maschenweite Filterelement: 0.25mm · Nenndurchmesser Filtergehäuse: DN 25 · Werkstoff: rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
33161020108
HerstellerNr:
1123108
Werksnummer:
7000521520
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Doppelsiebeinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,23*
€ 11,42*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,30*
€ 11,52*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,59*
€ 13,30*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,57*
€ 13,38*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.