Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMACELL AL-AEMBG-18B Armacell Endmanschettenband ARMALOK hellgrau 5 m Rolle Br


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARMACELL AL-AEMBG-18B Armacell Endmanschettenband ARMALOK hellgrau 5 m Rolle Br
ARMACELL AL-AEMBG-18B Armacell Endmanschettenband ARMALOK hellgrau 5 m Rolle Br
ARMACELL AL-AEMBG-18B Armacell Endmanschettenband ARMALOK hellgrau 5 m Rolle Br
Artikel-Nr.:
     1955B-2018884529
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL-AEMBG-18B
EAN/GTIN:
     7612207156683
Suchbegriffe:
Rohrabdichtmanschette
Rohrendmanschette
Rohrmanschette
rohrmanschette
Armacell Endmanschettenband ARMALOK hellgrau 5 m Rolle Breite 18mm mit 2 Befestigungsnuten
Weitere Informationen:
eClassID:
20520200801
HerstellerNr:
AL-AEMBG-18B
Werksnummer:
7000530068
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Endmanschetten-Band
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 7,88*
Lager 1955
20
10
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 12,91*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 13,38*
9 Tage
10
10
€ 5,90*
ab € 10,642*
€ 13,442*
1 Tag
10
10
€ 5,45*
ab € 10,72*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,992* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
AL-AEMBG-28B
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.