| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018884433 Herst.-Nr.: 1613501 EAN/GTIN: 4026755171655 |
| |
|
| | |
| OV Thermostat Uni LK 7-28 GradC, mit Flüssig-Fühler weiß passend ohne Adapter für Kosmia Thermostatventil-Unterteile · Gewindeanschluss M 28 x 1 · Skalenkappe 0 * 1-5 · mit Nullstellung Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss am Ventil: sonstige · Ausführung (1): gerade · Blockierung/Begrenzung Einstellbe Weitere Informationen: | | eClassID: | 330600021 | HerstellerNr: | 1613501 | Werksnummer: | 7000523261 | Länge netto mm: | 95,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 0,180000 | Gewicht brutto Kg: | 0,180000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | OV Thermostat Uni LK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,45* | € 19,16* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,98* | € 21,52* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,21* | € 22,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,02* | € 22,68* | | | | | 19 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,25* | € 23,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|