| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018884369 Herst.-Nr.: 1140795 EAN/GTIN: 4026755371130 |
| |
|
| | |
| OV Tüllenanschluss-Set Set = 2 Tü. m AG 1 1/4Zoll für Ventil DN 32 Zubehör für Cocon QTZ und Cocon QTR · flachdichtend · mit Überwurfmutter und Dichtring Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Anschluss 2: Überwurfmutter · Form: gerade · Material Dichtung Weitere Informationen: | | eClassID: | 33161026305 | HerstellerNr: | 1140795 | Werksnummer: | 7000524562 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 68,00 | Höhe netto mm: | 66,00 | Gewicht netto Kg: | 0,726000 | Gewicht brutto Kg: | 0,726000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Material: | 1 1/4Zoll für Ventil DN 32 | Produktart: | OV Tüllenanschluss-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 36,10* | € 46,89* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,38* | € 51,18* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,65* | € 52,05* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,65* | € 54,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 46,54* | € 59,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|