Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1012452 OV Stellantrieb Aktor T 2P eltherm. 230 V stromlos geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1012452 OV Stellantrieb Aktor T 2P eltherm. 230 V stromlos geschlossen
OVENTROP 1012452 OV Stellantrieb Aktor T 2P eltherm. 230 V stromlos geschlossen
OVENTROP 1012452 OV Stellantrieb Aktor T 2P eltherm. 230 V stromlos geschlossen
Artikel-Nr.:
     1955B-2018884367
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1012452
EAN/GTIN:
     4026755415995
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
OV Stellantrieb Aktor T 2P eltherm. 230 V stromlos geschlossen 2 m Gewindeanschluss M 30 x 1,5 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung (1): mit Wachs gefüllt · Geeignet für Handbedienung: Nein
Weitere Informationen:
eClassID:
33060051201
HerstellerNr:
1012452
Werksnummer:
7000525447
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
OV Stellantrieb Aktor T 2P
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 17,04*
€ 23,93*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,82*
€ 25,02*
7 Tage
260
1
€ 6,95*
ab € 18,85*
€ 26,20*
22 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 18,92*
€ 26,48*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,22*
€ 35,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.