| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018884255 Herst.-Nr.: 1404790 EAN/GTIN: 4026755342802 |
| |
|
| | |
| OV Überströmeinrichtung für Multidis SF/SFB Edelstahl-Verteiler Überströmeinrichtung für den Rechtsanschluss am Verteiler · zur Vermeidung von Fließgeräuschen · Einstellbereich: 50-400 mbar Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige Weitere Informationen: | | eClassID: | 331610241 | HerstellerNr: | 1404790 | Werksnummer: | 7000522717 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 0,839000 | Gewicht brutto Kg: | 0,839000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Überströmeinrichtung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 51,89* | € 66,89* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,16* | € 69,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,33* | € 72,93* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,38* | € 75,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,74* | € 89,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|