| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018883856 Herst.-Nr.: 1381192 EAN/GTIN: 4026755430639 |
| |
|
| | |
| OV Rückschicht Kugelhahn PN 16 DN 32 Zur temperaturabhängigen Einschichtung des Rücklaufwassers in den unteren oder mittleren Speicherbereich.Ein Rückschichtset besteht aus folgenden Komponenten:RückschichtkugelhahnStellmotor · Artikelnummer 1381199Temperaturfühler PT 1000 · Artikelnummer 13 Weitere Informationen: | | eClassID: | 37057819502 | HerstellerNr: | 1381192 | Werksnummer: | 7000525743 | Länge netto mm: | 128,00 | Breite netto mm: | 114,00 | Höhe netto mm: | 107,00 | Gewicht netto Kg: | 1,005000 | Gewicht brutto Kg: | 1,005000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Rückschicht Kugelhahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, kugelhahn dn32 pn16, 3 wege kugelhahn, 3-wege-kugelhahn dn32 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 226,58* | € 268,03* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,29* | € 292,65* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,30* | € 293,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 251,84* | € 299,34* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 299,17* | € 349,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|