Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CALEFFI 864025 Caleffi T-Stück 864 Messing 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CALEFFI 864025 Caleffi T-Stück 864 Messing 25mm
CALEFFI 864025 Caleffi T-Stück 864 Messing 25mm
CALEFFI 864025 Caleffi T-Stück 864 Messing 25mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018883771
Hersteller:
     Caleffi
Herst.-Nr.:
     864025
EAN/GTIN:
     8016615029703
Suchbegriffe:
Abwasser T-Stück
Messing-T-Stück
Messing-Fittings
Messingfittings
Caleffi T-Stück 864 Messing 25mm für PE-Kunststoffrohre · max. Betriebsdruck: 16 bar · max. Betriebstemperatur: 40 °C
Weitere Informationen:
eClassID:
21031502802
HerstellerNr:
864025
Werksnummer:
7000535126
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht brutto Kg:
0,440000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
Messing
Produktart:
T-Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 10,26*
€ 14,06*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 12,15*
€ 16,51*
Lager 1955
29
1
€ 5,99*
ab € 13,61*
€ 18,43*
10 Tage
29
1
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 18,96*
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 14,25*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caleffi Armaturen
864020
ab € 8,69*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
864032
ab € 15,95*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
864040
ab € 24,96*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
864050
ab € 35,17*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
865420
ab € 6,83*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
865525
ab € 8,77*
Ähnlich
Caleffi Armaturen
865632
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.