Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMHT0-10327 Daemmstoffmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMHT0-10327 Daemmstoffmesser
Stanley FMHT0-10327 Daemmstoffmesser
Stanley FMHT0-10327 Daemmstoffmesser
Artikel-Nr.:
     1955B-2018883623
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT0-10327
EAN/GTIN:
     3253560103279
Suchbegriffe:
Dämmplattenmesser
Dämmstoffmesser
dämmstoffmesser fatmax 350mm
dämmstoffmesser
Stanley FMHT0-10327 Daemmstoffmesser Daemmstoffmesser 350mm Produktstärken:|1 x Dämmstoffmesser 350mm| Edelstahl rostfrei|doppelseitige Klinge mit Spitze|Wellenschliff für weiches Material|Sägeschliff für hartes Material| Griff aus zwei Materialien für festen Halt und mehr Komfort beim Schneiden Lieferumfang:|1 x Dämmstoffmesser 350mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FMHT0-10327
Werksnummer:
FMHT0-10327
Länge netto mm:
0,53
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,254000
Länge brutto mm:
53,00
Breite brutto mm:
9,50
Höhe brutto mm:
3,00
Gewicht brutto Kg:
0,244000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: stanley fatmax dämmstoffmesser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,64*
€ 18,79*
€ 5,90*
ab € 13,38*
€ 19,18*
€ 4,00*
ab € 13,92*
€ 19,60*
€ 5,90*
ab € 13,13*
€ 19,76*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 14,88*
€ 20,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STHT1-05932
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.