Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBI 3-100 Kabelbinder Länge 368 mm Breite 4,8 mm Polyamid natur 100St./Btl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
KBI 3-100 Kabelbinder Länge 368 mm Breite 4,8 mm Polyamid natur 100St./Btl
KBI 3-100 Kabelbinder Länge 368 mm Breite 4,8 mm Polyamid natur 100St./Btl
Artikel-Nr.:
     1955B-2018846601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000900751
EAN/GTIN:
     4250799930989
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
Kabelbinder L.368mm B.4,8mm PA natur 100St./Btl. aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Zulassungen: DNV-GL, EN62275 · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °CWeitere technische Eigenschaften:· Zugbelastung: 220N
Weitere Informationen:
eClassID:
27140702
HerstellerNr:
4000900751
Werksnummer:
4000900751
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
Länge 368 mm Breite 4,8 mm
Produktart:
Kabelbinder
Ausfuehrung:
Polyamid natur
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
177
1
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,89*
3 Tage
237
1
€ 4,99*
ab € 3,30*
€ 4,92*
Lager 1955
238
1
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 5,04*
1
€ 7,95*
ab € 3,34*
€ 5,14*
4 Tage
237
1
€ 8,90*
ab € 3,49*
€ 5,19*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,04*
€ 6,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 5,01*
€ 5,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,65*
€ 5,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,52*
€ 5,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,35*
€ 5,18
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,13*
€ 4,91
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,36*
€ 4,00
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.