Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt KB RED POWER 3 5V KB 1900 RP Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt KB RED POWER 3 5V KB 1900 RP Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilri
optibelt KB RED POWER 3 5V KB 1900 RP Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilri
optibelt KB RED POWER 3 5V KB 1900 RP Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilri
Artikel-Nr.:
     1955B-2018827734
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     5VKB190060025VKB1900RP
EAN/GTIN:
     4014486202410
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
optibelt kraftband 3 rippen
kraftband optibelt
optibelt KB RED POWER 3 5V KB 1900 RP Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilri optibelt KB RED POWER 3 Kraftbänder bestehen aus ummantelten optibelt RED POWER 3 Keilriemen, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte verbunden sind. Dieses kompakte Antriebselement wird vorzugsweise eingesetzt bei extremen Stoßbelastungen, großen Achsabständen und vertikalen Wellen. Das verschleißfeste Umhüllungsgewebe, die hochwertige Gummimischung und der spezielle dehnungsarme Polyestercord gewährleisten eine hohe dynamische Belastung und wartungsfreie Antriebe. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich. Einbandcharakteristik Bis zu 50% mehr Leistung als optibelt SK - kleinere Antriebe möglich Wartungsfrei Elektrisch leitfähig Rückspannrollen geeignet Temperaturbereich -30°C bis +100°C SPB 2000 - 8000 mm SPC 3000 - 10000 mm 3V/9J 50 - 140 in / 1270 - 3556 mm 5V/15J 56 - 315 in / 1422 - 8001 mm 8V/25J 100 - 475 in / 2540 - 12065 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-01
HerstellerNr:
5VKB190060025VKB1900RP
Werksnummer:
5V KB 19006002
Profil:
5V
Gewicht netto Kg:
1,216000
Gewicht brutto Kg:
1,216000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: kraftband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.