Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schleifpapier L280xB230mm Körnung 40


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Schleifpapier L280xB230mm Körnung 40
PROMAT Schleifpapier L280xB230mm Körnung 40
PROMAT Schleifpapier L280xB230mm Körnung 40
Artikel-Nr.:
     1955B-2018815649
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842235
EAN/GTIN:
     4015448720294
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Schleifpapier L280xB230mm K.40 PROMAT Korund · Finishingpapier · leimgebundenes Schleifpapier · halboffen gestreut · gute Schleifleistung · vielseitige Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Lack · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21019109
HerstellerNr:
4000842235
Werksnummer:
4000842235
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L280xB230mm Körnung 40
Produktart:
Schleifpapier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
712
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,20*
€ 0,28*
2 Tage
950
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,28*
Lager 1955
950
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,22*
€ 0,31*
1 Tag
950
300
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,2486*
€ 0,319*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,24*
€ 0,34*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,28*
€ 0,33
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,27*
€ 0,32
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,22*
€ 0,26
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842236
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.