Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUHR RFP49333LX Schließteil Falle/Riegel Flachstulp 33 mm links silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FUHR RFP49333LX Schließteil Falle/Riegel Flachstulp 33 mm links silberfarbig
FUHR RFP49333LX Schließteil Falle/Riegel Flachstulp 33 mm links silberfarbig
FUHR RFP49333LX Schließteil Falle/Riegel Flachstulp 33 mm links silberfarbig
FUHR RFP49333LX Schließteil Falle/Riegel Flachstulp 33 mm links silberfarbig
Artikel-Nr.:
     1955B-2018815633
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     RFP49333LX
EAN/GTIN:
     4033449119916
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließteil Falle/Riegel F-St.33mm li.silberf.FUHR für Mehrfachverriegelung 855 GL · silberfarbig · Verrieglungsart Falle/Riegel · passend für Kunststoff- / Aluminiumfenster / -Türen Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: m. FALLENT. 49679A · Ausführung: VEKA SOFTLINE/TOPLINE AM 15,5
Weitere Informationen:
eClassID:
23270101
HerstellerNr:
RFP49333LX
Werksnummer:
3000254355
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silberfarbig
Produktart:
Schließteil
Ausfuehrung:
links silberfarbig
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,84*
€ 16,83*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,98*
€ 16,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 12,07*
€ 17,04*
25 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 17,09*
1
€ 7,95*
ab € 12,48*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carl Fuhr
RFH59046X
ab € 10,92*
Ähnlich
Carl Fuhr
RFP49333RX
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.