Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Spannzange ER16-GB Spann-D. 3,5 mm Vierkant 2,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Spannzange ER16-GB Spann-D. 3,5 mm Vierkant 2,7 mm
PROMAT Spannzange ER16-GB Spann-D. 3,5 mm Vierkant 2,7 mm
PROMAT Spannzange ER16-GB Spann-D. 3,5 mm Vierkant 2,7 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018815398
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834954
EAN/GTIN:
     4015448719595
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER16-GB Spann-D.3,5mm 4-KT.2,7mm PROMAT Typ ER-GB · nach DIN 6499 mit Innenvierkant zum Gewindeschneiden · passend für Gewindeschneid- und Spannzangenfutter Typ ER · Rundlaufgenauigkeit 15 µm Weitere technische Eigenschaften: · L: 27,5mm · Vierkant: 2,7mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21021101
HerstellerNr:
4000834954
Werksnummer:
4000834954
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Spann-Ø 3,5 mm
Produktart:
Spannzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 21,23*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 14,81*
€ 21,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 18,61*
€ 25,31*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 18,77*
€ 25,76*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 19,32*
€ 26,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834956
ab € 14,28*
Ähnlich
PROMAT
4000834955
ab € 14,18*
Ähnlich
PROMAT
4000834957
ab € 14,16*
Ähnlich
PROMAT
4000834958
ab € 14,20*
Ähnlich
PROMAT
4000834959
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.