Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange ER16-GB Spann-D.3,5mm 4-KT.2,7mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000834954
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834954
EAN/GTIN:
     4015448719595
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER

Spannzange ER16-GB Spann-D.3,5mm 4-KT.2,7mm PROMAT

Typ ER-GB · nach DIN 6499 mit Innenvierkant zum Gewindeschneiden · passend für Gewindeschneid- und Spannzangenfutter Typ ER · Rundlaufgenauigkeit 15 µm Weitere technische Eigenschaften: · L: 27,5mm · Vierkant: 2,7mm
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
3,5 mm
Typ:
ER 16-GB / 4031 E
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834956
ab € 14,20*
Ähnlich
PROMAT
4000834955
ab € 14,22*
Ähnlich
PROMAT
4000834957
ab € 14,25*
Ähnlich
PROMAT
4000834958
ab € 14,21*
Ähnlich
PROMAT
4000834959
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.