Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB 0 12 1070 01310 6204 Rosettengarnitur 12 1070 Edelstahl F69 U-Form PZ DIN li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSB 0 12 1070 01310 6204 Rosettengarnitur 12 1070 Edelstahl F69 U-Form PZ DIN li
FSB 0 12 1070 01310 6204 Rosettengarnitur 12 1070 Edelstahl F69 U-Form PZ DIN li
FSB 0 12 1070 01310 6204 Rosettengarnitur 12 1070 Edelstahl F69 U-Form PZ DIN li
Artikel-Nr.:
     1955B-2018815377
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1070 01310 6204
EAN/GTIN:
     4015354610405
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Rosettengrt.12 1070 VA F69 U-Form PZ DIN L/R D/D FSB ASL®-Standardlagerung EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · We
Weitere Informationen:
eClassID:
23210101
HerstellerNr:
0 12 1070 01310 6204
Werksnummer:
3322002194
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,590000
Gewicht brutto Kg:
0,590000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 84,27*
€ 106,17*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,16*
€ 106,92*
2 Tage
1
€ 5,45*
ab € 89,74*
€ 107,02*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,45*
€ 107,48*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 93,63*
€ 112,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.