Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner 9019-00202-08 Werkstattplaner H1278xB554xT74 mm ultramarinblau, RAL 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichner 9019-00202-08 Werkstattplaner H1278xB554xT74 mm ultramarinblau, RAL 500
Eichner 9019-00202-08 Werkstattplaner H1278xB554xT74 mm ultramarinblau, RAL 500
Eichner 9019-00202-08 Werkstattplaner H1278xB554xT74 mm ultramarinblau, RAL 500
Artikel-Nr.:
     1955B-2018801177
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00202-08
EAN/GTIN:
     4052301027190
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Werkstattplaner H1278xB554xT74mm ultramarinblau 2-reihig Stahlblech pulverbeschichtet · für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
eClassID:
24300302
HerstellerNr:
9019-00202-08
Werksnummer:
9000451204
Länge netto mm:
1360,00
Breite netto mm:
650,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
24,500000
Gewicht brutto Kg:
24,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002
Groesse:
H1278xB554xT74 mm
Produktart:
Organisation
Ausfuehrung:
2-reihig
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,00*
€ 244,95*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 220,05*
€ 253,23*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 220,22*
€ 253,46*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 220,26*
€ 254,50*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 237,33*
€ 277,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
9019-00106
ab € 85,61*
Ähnlich
Ultradex
9019-00203
ab € 71,69*
Ähnlich
Ultradex
9019-00205
ab € 117,69*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-08
ab € 126,16*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-11
ab € 133,06*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 133,89*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-11
ab € 211,79*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 211,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.