Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner 9019-00201-11 Werkstattplaner H1278xB315xT74 mm telegrau, RAL 7045 1-re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichner 9019-00201-11 Werkstattplaner H1278xB315xT74 mm telegrau, RAL 7045 1-re
Eichner 9019-00201-11 Werkstattplaner H1278xB315xT74 mm telegrau, RAL 7045 1-re
Eichner 9019-00201-11 Werkstattplaner H1278xB315xT74 mm telegrau, RAL 7045 1-re
Artikel-Nr.:
     1955B-2018801169
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9019-00201-11
EAN/GTIN:
     4052301027152
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Werkstattplaner H1278xB315xT74 mm grau 1-reihig Stahlblech pulverbeschichtet · für Auftragstaschen oder Belege DIN A4 · Tafeln beliebig aneinander ansetzbar · Einstecktiefe 210 mm · Sichtrand 96 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
eClassID:
24300302
HerstellerNr:
9019-00201-11
Werksnummer:
9000451202
Länge netto mm:
1360,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
14,000000
Gewicht brutto Kg:
14,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
telegrau, RAL 7045
Groesse:
H1278xB315xT74 mm
Produktart:
Organisation
Ausfuehrung:
1-reihig
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,06*
€ 162,97*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 136,85*
€ 167,23*
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 136,80*
€ 167,38*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 138,04*
€ 168,05*
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 147,05*
€ 182,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
9019-00106
ab € 85,61*
Ähnlich
Ultradex
9019-00203
ab € 71,69*
Ähnlich
Ultradex
9019-00205
ab € 117,69*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-08
ab € 126,16*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00201-05
ab € 133,89*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-08
ab € 212,00*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-11
ab € 211,79*
Ähnlich
Eichner Organisation
9019-00202-05
ab € 211,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.