Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018750349 Herst.-Nr.: 4270 EAN/GTIN: 4008705042703 |
| |
|
| | |
| HERMA Etikett PREMIUM 4270 38,1x21,2mm weiß 6.500 St./Pack. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Weitere Informationen: | | eClassID: | 24280601 | HerstellerNr: | 4270 | Werksnummer: | 9199115076 | Länge netto mm: | 304,00 | Breite netto mm: | 218,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,979000 | Gewicht brutto Kg: | 0,979000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | PEFC | Farbe: | weiß | Groesse: | Maße: 38,1 x 21,2 mm (B x H) | Produktart: | Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten herma, adressaufkleber, laserdruckerpapier a4 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,75* | ab € 15,63* | € 21,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 15,70* | € 22,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 16,02* | € 22,45* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 17,09* | € 23,68* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 32,92* | € 44,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,3292* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|