Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten, permanent, 38,1x21,2mm, 6500 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-394270
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4270
EAN/GTIN:
     4008705042703
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC-zertifiziert, CO2-neutral, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Packung mit 6500 Etiketten.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
38,1 x 21,2 mm
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Anzahl Stück / Packung:
6500
Anzahl Etiketten / Blatt:
65
Anzahl Blatt / Packung:
100
Material:
Papier, matt
Hafteigenschaft:
permanent haftend
PEFC-zertifiziert:
Ja
CO2-neutral:
Ja
Ausführung:
A4
Druckereignung Farblaserdrucker/Farbkopierer:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress etiketten, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Super-Print, Super Print, SuperPrint, LaserPrint, Laser-Print, Laser Print, Laser, Laserdrucker, Inkjet, Inkjetdrucker, Tintenstrahldrucker, CopyPrint, Copy-Print, Copy Print, Kopierer, Kopiergeräte, Kopiergerät, Matrix, Matrixdrucker, Matrixetiketten, Multifunktionsgeräte, Farblaserdrucker, Farblaser-Drucker, Farblaseretiketten, Farblaser-Etiketten, Farblaser Etiketten, Farbkopierer, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, PC-Etiketten, Druckeretiketten, Drucker-Etiketten, PREMIUM, PREMIUM Etiketten, PREMIUM-Etiketten, Premium, Premium Etiketten, Premium-Etiketten, Premiumetiketten, Permium, PEFC-zertifiziert, CO2-neutral, High-speed Drucker, Hochleistungsdrucker, Drucketiketten, A4-Etiketten, Etiketten auf A4, Universaletiketten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
25
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 15,74*
€ 20,88*
1 Tag
3
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 16,04*
€ 21,27*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,56*
€ 22,44*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 17,00*
€ 22,44*
8 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,05*
€ 22,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,70*
€ 22,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1574* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.