Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Locher 3275 bis 15Blatt Metall lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Locher 3275 bis 15Blatt Metall lichtgrau
Soennecken Locher 3275 bis 15Blatt Metall lichtgrau
Soennecken Locher 3275 bis 15Blatt Metall lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748648
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3275
EAN/GTIN:
     4003630135100
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Soennecken Locher 3275 bis 15Blatt Metall lichtgrau Rutschfester Boden mit integriertem Namensfeld. Bequem zu entleeren.
Weitere Informationen:
eClassID:
24220401
HerstellerNr:
3275
Werksnummer:
9199108905
Länge netto mm:
109,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,222000
Gewicht brutto Kg:
0,222000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Lochung: 8 cm
Produktart:
Bürolocher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,99*
€ 5,39*
3 Tage
46
1
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,65*
4 Tage
158
10
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 7,92*
5 Tage
158
1
€ 6,95*
ab € 5,42*
€ 8,64*
Lager 1955
158
1
€ 5,99*
ab € 5,53*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novus
025-0488
ab € 94,45*
Ähnlich
Leitz
50380085
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.