Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2928 C5 90g oF sk natronbraun 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Versandtasche 2928 C5 90g oF sk natronbraun 500 St./Pack.
Soennecken Versandtasche 2928 C5 90g oF sk natronbraun 500 St./Pack.
Soennecken Versandtasche 2928 C5 90g oF sk natronbraun 500 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748603
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2928
EAN/GTIN:
     4003630124494
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche 2928 C5 90g oF sk natronbraun 500 St./Pack. Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) ohne Fenster 90g/m² mit Selbstklebung natronbraun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262302
HerstellerNr:
2928
Werksnummer:
9199116219
Länge netto mm:
271,00
Breite netto mm:
243,00
Höhe netto mm:
182,00
Gewicht netto Kg:
3,929000
Gewicht brutto Kg:
3,929000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Format des Umschlages: DIN C5
Produktart:
Versandtasche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
1
€ 5,95*
ab € 10,49*
€ 14,91*
1
€ 7,95*
ab € 10,22*
€ 15,00*
5 Tage
312
1
€ 5,50*
ab € 17,17*
€ 23,66*
4 Tage
312
3
Frei Haus
ab € 17,29*
€ 25,29*
Lager 1955
312
1
€ 5,99*
ab € 18,92*
€ 25,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,95*
€ 30,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,31*
€ 30,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
327028100
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.