Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3175 kurz Kunststoffdeckl. ge 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Heftstreifen 3175 kurz Kunststoffdeckl. ge 25 St./Pack.
Soennecken Heftstreifen 3175 kurz Kunststoffdeckl. ge 25 St./Pack.
Soennecken Heftstreifen 3175 kurz Kunststoffdeckl. ge 25 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018747871
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3175
EAN/GTIN:
     4003630135704
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Soennecken Heftstreifen 3175 kurz Kunststoffdeckl. ge 25 St./Pack. Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen gelb 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24292201
HerstellerNr:
3175
Werksnummer:
9199108880
Länge netto mm:
149,00
Breite netto mm:
34,00
Höhe netto mm:
19,00
Gewicht netto Kg:
0,063000
Gewicht brutto Kg:
0,063000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 3,4 x 15 cm (B x H)
Produktart:
Heftstreifen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 1,14*
2 Tage
357
1
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,17*
3 Tage
1935
50
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,60*
4 Tage
1935
1
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 2,02*
Lager 1955
1925
1
€ 5,99*
ab € 1,24*
€ 2,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37100015
ab € 0,061*
Ähnlich
Soennecken
3185
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.