Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch DIN A4 40Hüllen Frontsichttasche schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch DIN A4 40Hüllen Frontsichttasche schwarz
Sichtbuch DIN A4 40Hüllen Frontsichttasche schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018747084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     333001790
EAN/GTIN:
     4003969938007
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Sichtbuch DIN A4 40Hüllen Polypropylen schwarz Sichtbücher mit glatten Hüllen für Ihre Präsentationen oder Angebote. Mit glasklarer Vordertasche über den gesamten Deckel für Ihr Deckblatt.
Weitere Informationen:
eClassID:
24291406
HerstellerNr:
333001790
Werksnummer:
9199108777
Länge netto mm:
319,00
Breite netto mm:
239,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,324000
Gewicht brutto Kg:
0,324000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Sichtbuch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,68*
1
€ 7,95*
ab € 1,40*
€ 2,71*
3 Tage
6729
25
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,25*
Lager 1955
6729
1
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 6,54*
3 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
243401
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.