Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton UZK 4 650x350x370mm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umzugskarton UZK 4 650x350x370mm braun
Umzugskarton UZK 4 650x350x370mm braun
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02008528
EAN/GTIN:
     4003969963917
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Umzugskarton UZK 4 650x350x370mm braun Umzugskarton 40kg Karton braun
Weitere Informationen:
eClassID:
20170291
HerstellerNr:
02008528
Werksnummer:
9199116278
Länge netto mm:
1010,00
Breite netto mm:
960,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
1,330000
Gewicht brutto Kg:
1,330000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
max. Tragfähigkeit: 40 kg
Produktart:
Umzugskarton
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
653
1
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 5,42*
1
€ 7,95*
ab € 3,12*
€ 5,44*
Lager 1955
925
1
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 8,84*
3 Tage
925
10
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 9,65*
7 Tage
555
1
€ 5,59*
ab € 6,21*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
TP110.002
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.