Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Etikett 5769 210x297mm weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Soennecken Etikett 5769 210x297mm weiß 100 St./Pack.
Soennecken Etikett 5769 210x297mm weiß 100 St./Pack.
Soennecken Etikett 5769 210x297mm weiß 100 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018744976
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5769
EAN/GTIN:
     4003630028969
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Soennecken Etikett 5769 210x297mm weiß 100 St./Pack. Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. Etikettenblätter mit allseitig umlaufender Sicherheitskante. Word-Vorlagen stehen für Sie zum Download unter www.soennecken.de/produkte/downloads bereit. Permanenthaftend.
Weitere Informationen:
eClassID:
24280601
HerstellerNr:
5769
Werksnummer:
9199115573
Länge netto mm:
304,00
Breite netto mm:
216,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,964000
Gewicht brutto Kg:
0,964000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Maße: 210 x 297 mm (B x H)
Produktart:
Universaletikett
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,56*
€ 8,78*
2 Tage
538
1
€ 5,95*
ab € 5,87*
€ 8,93*
Lager 1955
515
1
€ 5,99*
ab € 9,53*
€ 14,09*
3 Tage
509
6
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 14,12*
4 Tage
509
1
€ 5,50*
ab € 9,78*
€ 14,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0953* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4428
ab € 15,71*
Ähnlich
Herma
4631
ab € 28,52*
Ähnlich
Avery
3478
ab € 18,00*
Ähnlich
Avery
3478-200
ab € 35,79*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.