Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 220 Bogen/220 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 220 Bogen/220 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 220 Bogen/220 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 220 Bogen/220 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 220 Bogen/220 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 220 Bogen/220 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 220 Bogen/220 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 220 Bogen/220 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 220 Bogen/220 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 220 Bogen/220 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 220 Bogen/220 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 220 Bogen/220 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 210 x 297 mm, 220 Bogen/220 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3478-200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3478-200
EAN/GTIN:
     4004182249628
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Kennzeichnen, Organisieren, Ordnen. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 220. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 220 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
210
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Flächenmasse des Papiers:
139
Höhe:
297
Herstellerartikelnummer:
3478-200
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
witterungsbeständig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Farbe:
weiß
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
GTIN:
4004182249628
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 35,99*
€ 46,42*
1 Tag
8
pro Paket
€ 5,49*
ab € 35,95*
€ 46,68*
2 Tage
244
pro Paket
€ 2,90*
ab € 37,87*
€ 48,88*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 38,64*
€ 51,32*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 43,18*
€ 55,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,42*
€ 55,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,03*
€ 54,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,39*
€ 52,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,13*
€ 47,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paket
1 Paket enthält 200 Etiketten (ab € 0,17995* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.