Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ursus Spiralblock Green 608565028 DIN A4 70g kariert 80Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ursus Spiralblock Green 608565028 DIN A4 70g kariert 80Blatt
Ursus Spiralblock Green 608565028 DIN A4 70g kariert 80Blatt
Ursus Spiralblock Green 608565028 DIN A4 70g kariert 80Blatt
Artikel-Nr.:
     1955B-2018744419
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608565028
EAN/GTIN:
     9002244865071
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Ursus Spiralblock Green 608565028 DIN A4 70g kariert 80Blatt Ursus® Green - Produkte für Umweltschützer! Klimaneutrale Produktion: Einsatz von umweltschonenden Rohstoffen und CO? neutralem Papier. Gegenüber herkömmlichen Produkten fallen bei der Fertigung um durchschnittlich 92,1 % weniger CO?-Emissionen an. Der Block ist für Links- und Rechtshänder geeignet.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260201
HerstellerNr:
608565028
Werksnummer:
9199115673
Länge netto mm:
319,00
Breite netto mm:
212,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,403000
Gewicht brutto Kg:
0,403000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel
Groesse:
Papierformat: DIN A4
Produktart:
Notizblock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,57*
10 Tage
129
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 4,08*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,47*
€ 4,29*
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 4,34*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.