Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Wand-Sortiertafel V 25F A4V1X25.02 DIN A4 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paperflow Wand-Sortiertafel V 25F A4V1X25.02 DIN A4 grau
Paperflow Wand-Sortiertafel V 25F A4V1X25.02 DIN A4 grau
Paperflow Wand-Sortiertafel V 25F A4V1X25.02 DIN A4 grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743900
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V1X25.02
EAN/GTIN:
     3660141170146
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Paperflow Wand-Sortiertafel V 25F A4V1X25.02 DIN A4 grau Je nach Modell kann das Dokument horizontal oder vertikal präsentiert werden. Leicht übereinander stapelbar.
Weitere Informationen:
eClassID:
24301609
HerstellerNr:
A4V1X25.02
Werksnummer:
9199110373
Länge netto mm:
1175,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
190,00
Gewicht netto Kg:
8,660000
Gewicht brutto Kg:
8,660000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 27,3 x 112 x 12,9 cm (B x H x T)
Produktart:
Büromöbel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 158,28*
€ 202,24*
€ 2,95*
ab € 172,53*
€ 219,99*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 197,91*
€ 244,45*
€ 2,95*
ab € 210,31*
€ 268,53*
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 303,61*
€ 377,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,95*
€ 449,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,83*
€ 421,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,65*
€ 364,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,61*
€ 361,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 2,99*
Sonstiges
Paperflow
A4V1X25.01
ab € 158,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.