Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel 300x400mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel 300x400mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack.
Druckverschlussbeutel 300x400mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     920H0000335
EAN/GTIN:
     4003969935631
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel 300x400mm 0,05mm ohne Druck 100 St./Pack. Druckverschlussbeutel 300 x 400 mm (B x H) 50µm Kunststoff transparent 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
20030105
HerstellerNr:
920H0000335
Werksnummer:
9199115874
Länge netto mm:
321,00
Breite netto mm:
232,00
Höhe netto mm:
46,00
Gewicht netto Kg:
1,084000
Gewicht brutto Kg:
1,084000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 300 x 400 mm (B x H)
Produktart:
Druckverschlussbeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,11*
€ 8,73*
1 Tag
864
1
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 8,87*
9 Tage
36
1
€ 5,87*
ab € 7,03*
€ 9,66*
3 Tage
881
1
€ 5,45*
ab € 12,29*
€ 16,36*
Lager 1955
880
1
€ 5,99*
ab € 12,19*
€ 16,78*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
920H0000343
ab € 4,46*
Ähnlich
Soennecken
448014400
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.