| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018743487 Herst.-Nr.: 3169 EAN/GTIN: 4003630135674 |
| |
|
| | |
| Soennecken Heftstreifen 3169 kurz Kunststoffdeckl. ws 25 St./Pack. Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen weiß 25 St./Pack. Weitere Informationen: | | eClassID: | 24292201 | HerstellerNr: | 3169 | Werksnummer: | 9199108875 | Länge netto mm: | 151,00 | Breite netto mm: | 19,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,062000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Maße: 3,4 x 15 cm (B x H) | Produktart: | Heftstreifen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,53* | € 1,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,56* | € 1,07* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,05* | € 1,93* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,04* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0416* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|