Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Soennecken Heftstreifen 3169 kurz Kunststoffdeckl. ws 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Heftstreifen 3169 kurz Kunststoffdeckl. ws 25 St./Pack.
Soennecken Heftstreifen 3169 kurz Kunststoffdeckl. ws 25 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1682-125244501
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3169
EAN/GTIN:
     4003630135674
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Soennecken Heftstreifen 3169 kurz Kunststoffdeckl. ws 25 St./Pack.

Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen weiß 25 St./Pack.

Kurze Ausführung, mit Kunststoff-Deckleiste.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Maße:
3,4 x 15 cm (B x H)
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
selbstklebend:
nicht selbstklebend
Heftfalz vorhanden:
mit Heftfalz
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Material des Aufreihbandes:
Metall
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, heftstreifen soennecken 34x150 weiß, abheftstreifen plastik, abheftstreifen weiss, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Soennecken Heftstreifen 3169 kurz Kunststoffdeckl. ws 25 St./Pack.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,78*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 0,91*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 0,93*
€ 1,01*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3191
ab € 0,64*
Ähnlich
Soennecken
3162
ab € 7,77*
Ähnlich
Soennecken
3145
ab € 5,19*
Ähnlich
Soennecken
3146
ab € 6,28*
Ähnlich
Soennecken
5282
ab € 9,38*
Ähnlich
Soennecken
5281
ab € 7,37*
Ähnlich
Soennecken
1572
ab € 3,52*
Ähnlich
Soennecken
1570
ab € 1,87*
Ähnlich
Soennecken
1569
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.