Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 1321 C6 75g oF sk hf weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Briefhülle 1321 C6 75g oF sk hf weiß 100 St./Pack.
Soennecken Briefhülle 1321 C6 75g oF sk hf weiß 100 St./Pack.
Soennecken Briefhülle 1321 C6 75g oF sk hf weiß 100 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743314
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1321
EAN/GTIN:
     4003630116529
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefhülle 1321 C6 75g oF sk hf weiß 100 St./Pack. Soennecken Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) ohne Fenster 75g/m² mit Selbstklebung Papier weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262301
HerstellerNr:
1321
Werksnummer:
9199116093
Länge netto mm:
168,00
Breite netto mm:
118,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,327000
Gewicht brutto Kg:
0,327000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Format des Umschlages: DIN C6
Produktart:
Briefumschlag
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,42*
€ 2,42*
2 Tage
244
1
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,46*
3 Tage
530
25
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,74*
Lager 1955
543
1
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,86*
7 Tage
356
1
€ 5,59*
ab € 2,47*
€ 3,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1331
ab € 0,37*
Ähnlich
Soennecken
2905
ab € 12,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.