Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 1321 C6 75g oF sk hf weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/826/a010826l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327666001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1321
EAN/GTIN:
     4003630116529
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 75g/m² weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschlag c6 weiß sk 75g, briefumschlag c6, briefumschläge c6 weiß 75 g, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,38*
€ 2,40*
1 Tag
79
1
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,44*
3 Tage
985
25
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,77*
4 Tage
985
1
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 4,18*
5 Tage
714
1
€ 5,99*
ab € 3,97*
€ 6,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,81*
€ 2,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1331
ab € 0,36*
Ähnlich
Soennecken
2905
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.