Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Infotasche 889005 magnetisch DIN A4 rot 5 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ultradex Infotasche 889005 magnetisch DIN A4 rot 5 St./Pack
Ultradex Infotasche 889005 magnetisch DIN A4 rot 5 St./Pack
Ultradex Infotasche 889005 magnetisch DIN A4 rot 5 St./Pack
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743002
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889005
EAN/GTIN:
     4024158034829
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Ultradex Infotasche 889005 DIN A4 magnetisch rot 5 St./Pack Wxtra starke Haftkraft · rundum geschlossen. Blendarme Oberfläche. Mit der Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Das umständliche Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinnnadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Leicht zu reinigen. Weitere technische Eigenschaften: · max. Füllhöhe an Papier: 3 mm · UV-beständig: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
24300905
HerstellerNr:
889005
Werksnummer:
9199110576
Länge netto mm:
375,00
Breite netto mm:
268,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,541000
Gewicht brutto Kg:
0,541000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Magnetrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,92*
€ 38,85*
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 31,24*
€ 41,80*
2 Tage
130
€ 8,50*
ab € 31,36*
€ 41,82*
€ 4,30*
ab € 31,55*
€ 42,06*
Lager 1955
30
€ 5,99*
ab € 50,83*
€ 66,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,15*
€ 78,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,39*
€ 77,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,07*
€ 73,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,10*
€ 70,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,37*
€ 65,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,83*
€ 60,49
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.